CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップマットタフ300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89805694
品番
F-124-12-G
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地のよいクッション性。
除塵性に優れたループパイルタイプは学校やスーパーなど人通りの多い施設に適しています。
材質
パイル/ナイロン、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グリーン
長さ(mm)
1200
質量(kg)
4.4
用途
除塵性に優れたループパイルは学校やスーパーなど人通りの多い施設に
幅(mm)
900
厚さ(mm)
6〜8
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
4〜6
防炎性能試験番号
EO.960281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。