ロンステップマットタフ300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89805791 品番 F-124-18-BR
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地のよいクッション性。
除塵性に優れたループパイルタイプは学校やスーパーなど人通りの多い施設に適しています。

材質パイル/ナイロン、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC) ブラウン 長さ(mm)1800 質量(kg)6.6 用途除塵性に優れたループパイルは学校やスーパーなど人通りの多い施設に 幅(mm)900 厚さ(mm)6〜8 ベース厚さ(mm)2 パイル長(mm)4〜6 防炎性能試験番号EO.960281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする