CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップ吸水マット300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89805825
品番
F-125-15-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
吸水性・弾力性が高く表面がべたつきません。
材質
パイル/吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グリーン
用途
店舗や浴室の出入り口など幅広く使えます。
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5〜10
質量(kg)
4.8
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
3〜8
防炎性能試験番号
EO.940383