CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップ吸水マット300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89805834
品番
F-125-18-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,900
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
吸水性・弾力性が高く表面がべたつきません。
材質
パイル/吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グリーン
用途
店舗や浴室の出入り口など幅広く使えます。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5〜10
質量(kg)
5.8
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
3〜8
防炎性能試験番号
EO.940383
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89805834
F-125-18-G
09943483
F-176-18-G
屋内用吸水マット #18
CONDOR(山崎産業)
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)