CG4-20R1 ウォームホイル KHK(小原歯車工業) 89805914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームホイル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数20
減速比20
形状H1
トラスコ品番856-6531
856-6531
856-6483
856-6499
856-6515
856-6472
856-6473
856-6474
856-6477
856-6484
856-6487
856-6490
856-6500
856-6503
856-6504
856-6505
856-6506
856-6512
856-6516
856-6517
856-6519
856-6520
856-6525
856-6528
856-6532
856-6535
856-6538
856-6541
856-6544
内容量1個注文コード89805914品番CG4-20R1
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。
CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

用途
動力伝達用歯車。
材質
FC200
トラスコ品番
856-6531
2018年トラスコ掲載ページ
2 0137
減速比
20
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
1.56
ねじれ角
3°42′
バックラッシ(mm)
0.17~0.37
相手条数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804898
2020-11-23
用途: 機械製作
その他業種

37061647協育歯車のギアと組み合わせていますが特に問題ありません。セットスクリューの固定で部品は減らせましたが、耐久性はいかほどでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする