YW-170L-ID 機密文書回収ボックス CONDOR(山崎産業) 89806001 YW-170L-ID 機密文書回収ボックス CONDOR(山崎産業) 89806001 YW-170L-ID 機密文書回収ボックス CONDOR(山崎産業) 89806001 YW-170L-ID 機密文書回収ボックス CONDOR(山崎産業) 89806001

機密文書回収ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量A3用紙専用 2段 注文コード89806001 品番YW-170L-ID
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
機密書類はダンボール箱に納まります。

アイボリー 付属品段ボールケース×2個 幅(mm)580 材質/仕上スチール/アクリル焼付 質量(kg)25 容量A3用紙専用 2段 高さ(mm)860 奥行(mm)420 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)460×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※利用の際は予めケースのサイズをお確かめ下さい。本体の収納に問題のない事を確認してください。(ケース高さH=200までのものをご利用ください)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする