CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 紙材回収用ゴミ箱
機密文書回収ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量
A4用紙専用 2段
注文コード
89806017
品番
YW-169L-ID
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
機密書類はダンボール箱に納まります。
色
アイボリー
付属品
段ボールケース×2個
幅(mm)
420
材質/仕上
スチール/アクリル焼付
質量(kg)
19
容量
A4用紙専用 2段
高さ(mm)
860
奥行(mm)
420
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
240×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※利用の際は予めケースのサイズをお確かめ下さい。本体の収納に問題のない事を確認してください。(ケース高さH=200までのものをご利用ください)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300