CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 紙材回収用ゴミ箱
機密文書回収ボックス用ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89806026
品番
YW-172L-PA
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
容量(L)
30
付属品
封印シール
材質
段ボール
幅(mm)
470
高さ(mm)
200
奥行(mm)
330
質量(g/枚)
500