CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
吸水マット ダブルウェーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
長さ(mm)
1500
注文コード
89806123
品番
F-205-15-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
寸法・色・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性、除塵性優れ、なめらかなループタフトで上質感を演出。
材質
パイル/ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ブラウン
質量(kg)
5.5
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
4〜9
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
2〜7
防炎性能試験番号
EO.070076
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。