CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘袋スタンド
傘入れ袋スタンド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89806202
品番
YA-62L-ID
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプの傘入れ袋スタンド。
グリーン購入法
適合
仕様
組み立て式
材質
ボディ/スチールパイプメラミン焼付、内容器/再生ポリプロピレン(PP)100%
幅(mm)
324
寸法(mm)
(内容器)238×360×450
質量(kg)
4.3
色
ボディ/ミルキーホワイト、内容器/ストーングレー
高さ(mm)
1100
タイプ
縦型
奥行(mm)
461
容量(L)
(内容器)25