CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘袋スタンド
傘入れ袋スタンド
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89806211
品番
YA-63L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプの傘入れ袋スタンド。
グリーン購入法
適合
仕様
組み立て式
材質
ボディ/スチールパイプメラミン焼付、内容器/再生ポリプロピレン(PP)100%
幅(mm)
360
寸法(mm)
(内容器)238×360×450
質量(kg)
3.5
色
ボディ/ミルキーホワイト、内容器/ストーングレー
高さ(mm)
1100
タイプ
横型
奥行(mm)
354
容量(L)
(内容器)25