※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の ウエス
小津産業の 工業用ウェットワイパー
ノア ウェットワイパー専用容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89806212
品番
105901
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
質量(kg)
1
材質
本体、フタ、キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリエチレン
適合品番
105409
2018年トラスコ掲載ページ
9 0384
仕様
ベンコット ノア ウェットワイパーα1000用バケツ 2個入り
トラスコ品番
828-3188