CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘袋
傘入れ袋スタンド用傘袋 72
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4000枚)
注文コード
89806227
品番
YA-42L-OP1
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
傘入れスタンド用 傘袋です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
長さ(mm)
720
幅(mm)
100
厚さ(μm)
15