※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の ウエス
小津産業の 工業用ウェットワイパー
ノア ウェットワイパー専用容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
トラスコ品番
828-3189
注文コード
89806228
品番
105902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
材質
本体、フタ、キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリエチレン
適合品番
105412
2018年トラスコ掲載ページ
9 0384
仕様
ベンコット ノア ウェットワイパーα2000用バケツ 2個入り
トラスコ品番
828-3189