※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
傘入れ袋スタンド用傘袋 80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
89806236
品番
YA-42L-OP2
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
傘入れスタンド用 傘袋です。
長さ(mm)
800
厚さ(μm)
20
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
幅(mm)
100