※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノア ウェットワイパー専用容器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89806237 品番 106051
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(kg)1 材質本体、フタ、キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリエチレン 適合品番106052 2018年トラスコ掲載ページ9 0384 仕様ベンコット ノア ウェットワイパーS1000用バケツ 2個入り トラスコ品番828-3190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする