CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
糸ラーグ バイフク#8 260g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89806297
品番
MO599-260X-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。
再生素材の糸を使用したECOタイプです。
種類
水拭きモップ
用途
床面の清掃用モップです。
トラスコ品番
472-1578
材質
甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン
長さ(mm)
210
幅(mm)
230
色
(甲)イエロー
質量(g)
260
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 104 045
繰り返し・詰め替え
対応