ノア ストロングワイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚×18袋) トラスコ品番828-3192 注文コード89806298 品番106900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

パルプをベースとしたクロスライクな厚手不織布ワイパーです。
布に劣らない強度があり、ぬれても丈夫です。
水、油の吸収力も高く、様々な拭き作業に対応します。
3つの厚さ・青色からお選び頂ける4折タイプ。2つの厚さ、青色タイプからお選び頂けるハンディタイプがございます。

材質パルプ+ポリプロピレン シートサイズ(mm)340×350 形状4折 厚さレギュラー タイプブルー 用途機械油や製造設備汚れ拭きなどオールマイティに使用 トラスコ品番828-3192 2018年トラスコ掲載ページ9 0411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする