小津産業
小津産業の クリーンワイパー
小津産業の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
ノア エコ4PLY茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200枚)
注文コード
89806307
品番
103471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
古紙パルプを使用しています。
4枚合せで布を超えた吸収力を持ち、水にぬれても破れにくく丈夫です。
材質
パルプ
用途
水や機械油の拭取りに。
仕様
4つ折りタイプ、パルプ100%
トラスコ品番
828-3182
質量(kg)
11
シートサイズ(mm)
330×330
2018年トラスコ掲載ページ
9 0406