MO599-300X-MB-BL 糸ラーグ バイフク#8 300g CONDOR(山崎産業) 89806315 MO599-300X-MB-BL 糸ラーグ バイフク#8 300g CONDOR(山崎産業) 89806315 MO599-300X-MB-BL 糸ラーグ バイフク#8 300g CONDOR(山崎産業) 89806315 MO599-300X-MB-BL 糸ラーグ バイフク#8 300g CONDOR(山崎産業) 89806315

糸ラーグ バイフク#8 300g

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89806315 品番 MO599-300X-MB-BL
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。
再生素材の糸を使用したECOタイプです。

種類水拭きモップ 用途床面の清掃用モップです。 トラスコ品番472-1586 材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン 長さ(mm)210 幅(mm)230 (甲)ブルー 質量(g)260 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 104 045 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89806324
2023-04-14
用途:
床ワックスがけ
ウエヤマハウスサービス 様 (建設業・工事業)

300gのものが近くで売っていないので困りましたがすぐに送ってくださり、感謝します。送料無料なのに揃ったものから2回に分けて送ってくださり申し訳なかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89806324
2022-02-19
用途:
マンション日常清掃
KaoLimpia 様 (サービス業)

まだ使い始めではありますが…エントラスなどはざらついた材質の床面も多くどうしても外側だけが擦れて切れていくのと外側が特に汚れていくため厚みのある中だけがキレイ目なかんじになってしまうのですが、この商品は裏返して使えるため満遍なく使えるのでいいなぁと思いました。この裏返しして使うシステム考えた人スゴイと思います。今後使っていくのが楽しみです。

対象商品:
89806342
2022-05-04
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

4面利用出来るので、とても良いと思います。
基本的に使い捨て、なので、安価な物が、助かります。

対象商品:
89806351
2019-05-24
用途:
店内メンテナンス
サービス業

洗濯したら、絡むのが、気になりますが、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする