CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 紙おむつ・排泄関連
CONDOR(山崎産業)の おむつ用ゴミ箱
紙オムツ用ダストボックス J-600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89806367
品番
YD-145L-ID
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スリムな省スペース型の紙おむつ用ダストボックス。
おむつを40〜60個収納可能。
高さ調整ができるアジャスター付。
使用場所
トイレ
材質
ボディ/スチールアクリル焼付
幅(mm)
605
質量(kg)
14
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300