CONDOR(山崎産業)
静音台車(小)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89806647
品番
CA504-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
医療施設などAA地区に対応する静かさ実現した台車。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
710×455
床面高さ(mm)
146
質量(kg)
11
仕様
折りたたみ、ブレーキ付
材質
スチールパイプ・PE粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
合成ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
455
ハンドル高さ(mm)
880
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
710
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
もっと見る