石鹸水

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード89806674 品番C58-04LX-MB
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。
2倍までの希釈使用が可能です。

商品タイプ業務用 用途トイレ・洗面所。 仕様香料入 トラスコ品番438-4172 質量(kg)4.2 種類カリウム石鹸 液色グリーン 液性アルカリ性 標準使用量原液から2倍の希釈液で使用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89806674
2020-06-06
用途:
洗面所の手洗い用
運輸・通信業

1.5倍希釈で使用しています。問題なく使用できコスパ的には良いと思います。

対象商品:
89806674
2017-04-20
用途:
トイレ用手洗い石鹸

何回か使用しております。油汚れも落ちて手も荒れず
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする