CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
石目ユニット E
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89806683
品番
F-209-HK-LGR
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
色
ライトグレー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15
質量(g)
290
防炎性能試験番号
EO.070226
耐荷重(kg/cm
2
)
4.2