CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ボックスカート(キャスターペール)
大型ダストカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89806744
品番
YD-143L-PC
参考基準価格(税別)
¥200,130
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
フォークリフトに対応したオープンタイプの大型カート。建築現場や工場などに適しています。
容量(L)
400
材質
本体/ポリエチレン(PE)、その他/スチール
幅(mm)
1012
質量(kg)
37
高さ(mm)
934
種類
集積保管庫
奥行(mm)
670
耐荷重(kg)
200
キャスター
前輪/固定輪、後輪/自在輪(ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
150
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません