濃縮消臭液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード89806787 品番CH566-200X-MB
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。
アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。
ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。
約10倍に希釈して使用できます。

使用場所トイレ 商品タイプ業務用 用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤 質量(kg)20 希釈倍率10倍 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする