※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
イヌバシール ロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
注文コード
89806815
品番
HNS-200-I-100X3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。
プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
色
灰色
用途
屋外タンク底部雨水浸入防止用。
仕様
自己粘着性
トラスコ品番
855-8643
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
885
使用温度範囲(℃)
-40〜180
使用温度範囲
-40〜180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1217
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません