※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
イヌバシール ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89806824
品番
HNS-200-I-50X3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。
プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
色
灰色
用途
屋外タンク底部雨水浸入防止用。
仕様
自己粘着性
トラスコ品番
855-8644
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
使用温度範囲(℃)
-40〜180
使用温度範囲
-40〜180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1217
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。