信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
パッチシール クロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
注文コード
89806842
品番
HNS-200-B-400X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。
防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
ガラスクロス補強タイプです。
用途
建設・土木用防水。
ボックスカルバートの施工に最適です。
色
白
トラスコ品番
855-8642
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
400
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
885
使用温度範囲
-40〜180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1216
NETIS番号
KT-130038-A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません