信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
パッチテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
注文コード
89806867
品番
PATCH-TAPE-25X3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
土木用防水シリコーン粘着シールです。
シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。
色
灰色
用途
建設・土木用防水シール施工用に。
トラスコ品番
855-8646
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
290
使用温度範囲
-40〜180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500