※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-3.4B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806963 TB-3.4B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806963 TB-3.4B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806963

ビニールチューブ(黒)

(41件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)5 注文コード89806963 品番TB-3.4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は全長・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

汎用的なビニールチューブです。

材質軟質PVC 全長(m)5 内径(Φmm)3.4 肉厚(mm)0.45 公差(mm)(内径)±0.2、(肉厚)-0.08〜+0.1 使用温度範囲(℃)-20〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
車やバイクの整備に

車やバイクの整備に使用しています。
5mmを購入しましたがちょっと細く、使用用途が限られてしまう。
これは自分のミスです。
次はもう少し太いのを買います。

2025-12-24
用途:
自動車用電装品配線

末端部分において、コルゲート管より柔軟性があるのでしっくりきます。

対象商品:
34690381
2024-02-14
用途:
ケーブルの配線まとめに使用
製造業

28AWG x 4本の配線をまとめるために購入しました。
使用感としては
・長さ方向に伸びやすい。
・チューブ同志くっつき易い。
が気になったかな。

商品説明に入線例など載せてくれるとありがたいかな。

2人が参考にしています
対象商品:
89807006
2023-08-19
用途:
バイクの社外装備品の配線作業

0.5sqの単ケーブル2本を配線するのに適度な内径でした。

対象商品:
34690442
2023-04-15
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車・バイクの配線を引くときに使用しています。パネルのエッジなどで配線が切れるのを防止できます。

1人が参考にしています
対象商品:
34690424
2022-09-27
用途:
製品の製作

配線をまとめる時に使っています。
各サイズがあり、ハーネスの太さに合わせて購入できるので便利です。
通常の場所での使用なら、耐性などの問題も無いと思います。

対象商品:
34690442
2021-10-26
用途:
バイクの引き回し修正
製造業

ホーンリレーを入れたので、改めてタンク下からラジエター左右まで線を新設す必要ができました。
この線はリレーを介してバッテリーに直接つながっているのでビニールテープで巻き直すか、チューブに入れるかで少し考えてしまいました。ただ今回は両端とも端子がついていない状態からの引き回しなので、チューブにしました。
長さ60p、1.25sq平行線でしたが、ギリギリ6mm内径を通すことができました。
引っ張りワイヤーを使った方が簡単ですね。
そのあと両端に平形端子をカシメて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
34690442
2022-01-25
用途:
バイクの配線のカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターやバイク用具店でも殆ど取り扱いが無い為購入しました。安い 見た目がキレイ 配線をガードしてくれるという最高の材料です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする