セーフティーループ(からみ防止タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89807262 品番 SLK-140RB
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

工具落下防止用です。
ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。
ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。
工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。
電動工具に最適な長さです。

最大長(mm)1350 自然長(mm)550 用途工具落下防止用。 トラスコ品番828-8280 セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。 材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー 質量(g)78 2018年トラスコ掲載ページ6 1170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする