石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPひも
マイカロープミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89807348
品番
MLPM-3A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥814
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
70
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
230
用途
一般包装用。
仕様
3本撚ひも
トラスコ品番
121-1021
2018年トラスコ掲載ページ
6 1781