MLPM-5A マイカロープミニ 石本マオラン 89807357 MLPM-5A マイカロープミニ 石本マオラン 89807357 MLPM-5A マイカロープミニ 石本マオラン 89807357

マイカロープミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89807357 品番 MLPM-5A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥814 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。

太さ(Φmm)6 長さ(m)45 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)230 用途一般包装用。 仕様3本撚ひも トラスコ品番121-1030 2018年トラスコ掲載ページ6 1781

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする