セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの パーツボックス
セキスイの ネスティング・スタッキングタイプ
TH型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807454
品番
TH-25
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。
空箱時の収納に場所をとりません。
容量(L)
25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
457×346×202
色
グレー
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)
トラスコ品番
836-2534
質量(kg)
1.39
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
202
外寸法・奥行(mm)
346
2018年トラスコ掲載ページ
8 0728
有効内寸法・奥行(mm)
267
有効内寸法・高さ(mm)
172
有効内寸法・幅(mm)
370