※後ろポケット(左)

【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服

(39件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89807532 品番 1515-30
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。
屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。

仕様
ファスナー付ダブルポケット(右胸)
マジック付ダブルポケット(両腰)
ペン差し(左腕)
後ろポケット(左)
後ろらくらくプリーツ
膝ダーツ
ブルー サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)116 身長(cm)165〜170 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 混率(%)綿100 股下(cm)74 ウエスト(cm)98/108 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)56 質量(g/m2)175 ヒップ(cm)116 適応身長(cm)165〜170 生地ツイル 名入れ 裾上げ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※濃色の商品と白物との着用は、移染の恐れがありますのでご注意ください。
※素材の性質上、色が落ちする場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
機械整備作業
建設業・工事業

10年以上愛用してきたが、他のレビューにもあるようにマジックテープの品質が著しく劣化している。くっつきは異常に強くなったのに縫製がゆるいためかすぐに丸ごと取れてなくなる。生地自体もすぐ破れるようになったし、ポケットの開き具合が狭くなったようで使いづらくなった。従業員が困っている。メーカー変更を検討するレベル。

4人が参考にしています
対象商品:
08447205
2026-02-19
用途:
自動車整備
その他業種

マジックテープの品質が悪すぎ
すべてのマジックテープが使えない状態
マジックテープの品質改良をお願いします!

1人が参考にしています
対象商品:
89807724
2023-12-05
用途:
機械整備及び農作業
入正総業 様 (農・林・水産業)

身長180センチ、体重120キロの自分でも
作業するのにちょうど屋かったです。後、これからの時期には、ちょっと生地が薄いので、アタックベースの、3838-30の購入の検討をしてみようかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08447171
2024-03-29
用途:
草刈やタイヤ交換や掃除等外での作業時に使用しています。とても良い商品です。
近藤 繁 様

とにかく作業をするときには着替えT使用しています。草刈・タイヤ交換・車の保全・灯油の給油等が主のものです。重宝しています。

対象商品:
89807401
2024-07-26
用途:
整備時

いつも購入しています。肌ざわりなどが良いと思います。

対象商品:
08447451
2023-08-23
用途:
農作業(田植え、稲刈り、草刈り)で使用しています
農・林・水産業

10年以上リピートしています。
色あせが若干早く感じますが十分満足しています。

対象商品:
08447451
2023-07-01
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業用に購入しました。体にフィット感がありいろいろな農作業に良い商品だと思います。

対象商品:
08447266
2023-01-05
用途:
DIYには普段着としてオシャレ着使用
Aemon design 様 (製造業)

(身長175p、体重 普通)グレー色なのが気にいって購入しました。
(表面はグレーで 袖、襟の裏面がオレンジ)
好きなワッペンを後付けして遊んでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする