セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807567
品番
TS-15
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(L)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
570×310×120
色
イエロー
トラスコ品番
836-2552
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.2
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
570
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
310
2018年トラスコ掲載ページ
8 0775
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・高さ(mm)
106
有効内寸法・幅(mm)
502