セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TS型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807585
品番
TS-48
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
容量(L)
48
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
580×398×250
色
グレー
トラスコ品番
836-2554
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.26
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
580
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
398
2018年トラスコ掲載ページ
8 0775
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
356
有効内寸法・高さ(mm)
234
有効内寸法・幅(mm)
530