セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807594
品番
T-6
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スタッキング(積み重ね)できます。
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
362×230×110
色
グレー
トラスコ品番
836-2546
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.55
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
362
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
230
2018年トラスコ掲載ページ
8 0774
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
180
有効内寸法・高さ(mm)
88
有効内寸法・幅(mm)
312