【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89807742 品番 3838-30
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人気No.1の長袖ツナギ(作業服)です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ダークブルー サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)113 混率(%)綿100 股下(cm)78 ウエスト(cm)104(ゴム上がり/86) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56 総丈(cm)154 質量(g/m2)265 生地ツイル 名入れ 裾上げ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34556776
2021-11-27
用途:
自動車整備
平野自動車 様

左腕のポケット不要 普通のペン差しででいいと思います。
胸ポケットの小ポケット不要(何を入れるのか?)の為縫付け。胸ポケットの位置が高すぎます、他のつなぎと比べると出し入れが面倒、
その他丈夫そうです再購入を思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
89807821
2018-05-17
用途:
溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

マジックテープの縫い付けが弱い。縫い糸が切れてるのか、止がほどけてきてるのか、わからないが。

2人が参考にしています
対象商品:
89807821
2017-11-26
用途:
溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

生地がしっかりしていて耐久性があるのですが、縫い糸が弱いようでマジックテープ部や太ももポケット部などが、先に解れてしまいます。生地と同等の縫い糸を使用して欲しいです。それ以外は満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34556776
2021-12-13
用途:
機械のメンテナンス

カーキ(OD)を注文しましたが、画像のカーキとは全く違う色の商品が届きました。一応カーキと表示してありましたが、チャコールと間違えているのではないかと思うくらい、画像のチャコールっぽい色です。騙された気分です。

1人が参考にしています
対象商品:
34556916
2021-02-07
用途:
溶接、機械メンテナンス
サービス業

綿100%のツナギを色々試しましたが、コスパ、耐久性のバランスが一番良いと思います。
今後も継続購入予定です。

対象商品:
89807891
2015-10-14
用途:
整備作業

厚手でしっかりした商品です。
摩擦にも強い感じで非常に気に入っています。
今回、名入れもお願致しましたが納期も期日とおりで大変満足です。

対象商品:
34556785
2021-12-02
用途:
機械のメンテナンス

ODを購入したつもりですが、実際届いたものは、紫がかったグレーのようななんとも言えない色。タグにはODと書いてあるので色間違いということではないらしい。しかし、どこにもODの要素のない写真とも全く別の色で非常に残念です。写真では緑っぽくも見えますが全然違う色です。できることなら返品したい。詐欺にあった気分です。もう購入しません。

1人が参考にしています
対象商品:
34556724
2020-11-20
用途:
鈑金作業時

大きさもちょうどよい、175cm90kでゆったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする