※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 各種パレット
セキスイの パレット
パレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89807847
品番
650CS
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スキットタイプ・単面形のパレットです。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
動荷重(kg)
500
仕様
片面四方差し、パレット
適合
ハンドパレットトラック、フォークリフト
トラスコ品番
836-2577
幅(mm)
360
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
136
間口(mm)
1080
中央桁幅(mm)
120
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
360×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
200×100
外寸法・奥行(mm)
650
2018年トラスコ掲載ページ
8 0826
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません