RCJ6O リサイクルカートアウトバー0.6 セキスイ 89807856 RCJ6O リサイクルカートアウトバー0.6 セキスイ 89807856 RCJ6O リサイクルカートアウトバー0.6 セキスイ 89807856

リサイクルカートアウトバー0.6

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89807856 品番 RCJ6O
参考基準価格(税別)¥202,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。
ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。
清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。

材質ポリエチレン 商品タイプ本体(フレーム) 容量(L)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050 用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。 仕様リサイクルカートアウトバー0.6オレンジ トラスコ品番836-4689 質量(kg)約41 オレンジ 高さ(mm)1050 奥行(mm)666 間口(mm)1280 耐荷重ごみ比重0.4 キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付) バー幅(mm)1280 バー高さ(mm)790 容量(m3)約0.6 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可です。
※フタは別途となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89807865
2019-04-23
用途:
マンション
その他業種

ふたは別途と記入されていましたが、購入要領が記載されていません。
ふたなしでは使い物になりません。
ふたの購入要領も記載してください。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする