RCJ7SB(グリーン) リサイクルカートアウトバー0.7 セキスイ 89807883 RCJ7SB(グリーン) リサイクルカートアウトバー0.7 セキスイ 89807883 RCJ7SB(グリーン) リサイクルカートアウトバー0.7 セキスイ 89807883

リサイクルカートアウトバー0.7

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード89807883 品番RCJ7SB(グリーン)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥216,110 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。
ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。
清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。

材質ポリエチレン 商品タイプ本体(フレーム) 容量(L)700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050 用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。 仕様リサイクルカートアウトバー0.7グリーン トラスコ品番836-4692 質量(kg)約43 グリーン 高さ(mm)1050 奥行(mm)643 間口(mm)1574 耐荷重ごみ比重0.4 キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付) バー幅(mm)1574 バー高さ(mm)685 容量(m3)約0.7 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可です。
※フタは別途となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする