※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの メンテナンスカート
セキスイの メンテナンスカート用アクセサリ
リサイクルカートアウトバー0.7用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リサイクルカートアウトバー0.7用フタオレンジ
注文コード
89807926
品番
RCJF7O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,360
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルカートアウトバー 0.7専用ふたです。
商品タイプ
オプション品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380(690+690)×674
仕様
リサイクルカートアウトバー0.7用フタオレンジ
トラスコ品番
836-4696
高さ(mm)
61
奥行(mm)
674
間口(mm)
1420
2018年トラスコ掲載ページ
9 0526
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体は別途となります。
※個人宅への配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません