大型分別カート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約400 注文コード89807953 品番EBC4LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200,130
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。
フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。
リフトカーへの積込みが可能です。
使用しないときは積み重ねて保管可能です。
保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。

用途
排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。
建築現場た工場での廃棄ステーションに。
容量(L)約400 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ トラスコ品番836-4685 質量(kg)38.3 種類集積保管 キャスターΦ150mm、前輪:自在輪、後輪:自在輪(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941(キャスター含む) 2018年トラスコ掲載ページ9 0526 商品タイプ本体のみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート本体は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89807953 EBC4LH 18839477 EBC4LH 大型分別カート#400 セキスイ 大型分別カート#400 セキスイ 1台 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする