大型分別カート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89807978 品番 EBCF40B
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。
フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。
リフトカーへの積込みが可能です。
使用しないときは積み重ねて保管可能です。
保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。

用途
排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。
建築現場た工場での廃棄ステーションに。
容量(L)- 材質ポリエチレン 仕様大型分別カート#400用シート トラスコ品番836-4687 質量(kg)1 種類フタ(シート) キャスター- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×750×300 収納の目安- 2018年トラスコ掲載ページ9 0526 商品タイプフタのみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート本体は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする