セキスイ
セキスイの 書庫・金庫・ロッカー
セキスイの 書庫
セキスイの その他書庫
リサイクルペーパーポケット フタなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89807996
品番
SRPPHB
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
A4ファイルサイズを収納できるので、再生用紙の回収やカタログの収納に便利です。
色
ブラック
間口(mm)
333
奥行(mm)
98
高さ(mm)
237
仕様
マグネット着脱式
トラスコ品番
855-3269
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
510
耐荷重(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
10 0196