曜日別特売
P818A06 フィックスロン#818 セキスイ 89808102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィックスロン#818

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード89808102品番P818A06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

基材が柔軟でのり残りもほとんどなく、きれいに剥がれます。

用途
冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定に。
事務機器、通信機器などの部品固定に。
ライトブルー幅(mm)50長さ(m)50材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系トラスコ品番836-4027引張強度101.5N/10mm粘着力4.10N/10mm2018年トラスコ掲載ページ6 1930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする