セキスイ
フィックスロン#818
基材が柔軟でのり残りもほとんどなく、きれいに剥がれます。
用途
冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定に。
事務機器、通信機器などの部品固定に。
色
ライトブルー
長さ(m)
50
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
引張強度
101.5N/10mm
粘着力
4.10N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1930
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89808075
P818A01
12
オープン
取扱い終了
89808084
P818A03
19
オープン
取扱い終了
89808093
P818A04
25
オープン
取扱い終了
89808102
P818A06
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください