曜日別特売
W747K04 気密防水テープ No747WT セキスイ 89808303

気密防水テープ No747WT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード89808303品番W747K04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

手切れ性に優れているため作業性が抜群です。

用途
住宅開口部の防水用途に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.215基材PET粘着剤アクリル系トラスコ品番835-7378材質基材:PET、粘着剤:アクリル系質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ6 2048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする